HB-2142 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930468

HB-2142 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930468
HB-2142 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 22930468

メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22930468品番HB-2142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。

容量(L)1.0材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)、こしアミ:ワク部/ステンレス鋼・アミ部/ステンレス鋼(18-8)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ろ過フィルターカップ:不繊布、ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素)、こし紙:パルプ100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×130×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22930452
2022-08-16
用途: 鉄のスライパンのシーズニング
建設業・工事業

口から垂れた油が缶に戻るディテールは秀逸です。
活性炭フィルターを通すとろ過にすごく時間が掛かりますが、シーズニングに使う油の量でしたら問題ありません。天ぷら油をろ過しようと思ったら数時間空けて何度か入れないといけなくなりそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 22930468
2022-02-23
用途: 揚げ物後の揚げ油の保存
その他業種

室温が10度を切ると油の粘度でろ過が遅くなり1時間で50cc程度しかろ過できなくなります。使い物になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 22930452
2020-12-01
用途: フライや天ぷら時
その他業種

今まで、フライや天ぷらが好きでしたが、その都度、揚げた後の油を固めて処分していました。しかし、2人世帯で油の汚れもほとんどないのに処分することが勿体無くて、好きな揚げ物をする回数はあまりありませんでした。
そこで、モノタロウでこのパール金属の日本製濾過フィルター付きオイルポットを見つけて購入、今はこのポットを使用しているので揚げ物の回数が増え、本当に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする