UG-3005 キャスト アルミ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 22930723 UG-3005 キャスト アルミ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 22930723 UG-3005 キャスト アルミ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 22930723

キャスト アルミ ホットサンドトースター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930723 品番UG-3005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アウトドアで手軽にホットサンド作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。

材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約330 寸法(全長)(mm)約352 寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
キャンプ
製造業

軽くてよいです。
軽いだけに、強火、中火だとパンがすぐ焦げてくるので弱火がちょうどよいです。
中はコーティングがあり卵などもくっ付きにくく快適に調理できます。
2つに分かれるのでスキレット代わりにもなって便利ですが、合体させる時が慣れるまで少し難しいです。

対象商品:
22930723
2018-12-26
用途:
料理!
建設業・工事業

使いやすく、焼きむらがないです。たいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする