UG-3006 キャスト アルミ パンケーキメーカー CAPTAIN STAG 22930732 UG-3006 キャスト アルミ パンケーキメーカー CAPTAIN STAG 22930732 UG-3006 キャスト アルミ パンケーキメーカー CAPTAIN STAG 22930732 UG-3006 キャスト アルミ パンケーキメーカー CAPTAIN STAG 22930732

キャスト アルミ パンケーキメーカー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930732 品番UG-3006
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アウトドアで楽しくスイーツ作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。

材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約700 寸法(全長)(mm)約403 寸法(幅W×厚さ)(mm)約190×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22930732
2026-02-23
用途:
パンケーキ作りに活躍しています。
その他業種

このキャスト アルミ パンケーキメーカーはパンケーキが上手に美味しく作れます。

対象商品:
22930732
2024-01-05
用途:
ホットケーキ、大判焼き
自動車・二輪車・自転車関連業

直径が大判焼きサイズなのでホットケーキが小さい。が、コンロで使うにはこのサイズより大きいと火の当たる位置バランスが悪くなると思われる。
隅っこが焦げないよう油を両面薄くひいてガスコンロの弱(〜中弱)火で焼くと4個全体に火が通る感じ。

対象商品:
22930732
2019-10-05
用途:
目玉焼き
運輸・通信業

出来具合は良し
ただし油を多めに入れないと四隅がこびりついて取れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする