※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-130AZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
(A) レール取付
(B) バンド取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22939499
品番
CDJ2F16-130AZ-B
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード