GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード22944757 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。

メッシュ135 種別小型 材質ナイロン 種類極細目 寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75 網目125μ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22944757
2017-05-05
用途:
化学実験用
教育・研究機関

インクの濾過に試用した。使いやすい形状になっているし、使い捨てに適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする