CHW-B5 コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91% KPP 中性紙 22944836

CHW-B5 コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91% KPP 22944836 CHW-B5 コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91% KPP 22944836

コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91%

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×10冊) 注文コード22944836 品番CHW-B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。

サイズB5 用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応 白色度(%)約91 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)約64 紙厚(μm)90 入数500枚×10冊 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
通常印刷 マニュアル パンフレット 見積
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

たいへんきれいな 鮮やかな 白色  印刷 仕上がり品質も抜群です。

2025-09-13
用途:
大切な書類の印刷に使用
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

外部に提出用の書類作成に使用しており、満足感大です!

対象商品:
22944818
2024-06-07
用途:
契約書類等作成
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

色が綺麗なので浄書資料として印字作業に使用、満足しています。

対象商品:
22944818
2023-04-13
用途:
一般事務用
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

白色度が高く、写真等にも使用できる。又受け取った先も見栄えが良い。

対象商品:
22944818
2023-11-13
用途:
印刷
その他業種

ちょうどよい白さでリピートしています。価格も満足です。

対象商品:
22944818
2023-09-11
用途:
プリント用紙

特に問題なく使えている.価格にもほぼ満足している.

対象商品:
22944818
2022-09-26
用途:
資料作成
サービス業

金額的にも満足です。紙質も色もよく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22944818
2021-06-07
用途:
コピー
株式会社 正匠工業 様 (建設業・工事業)

他の用紙と比べてもとても白くて綺麗に感じました。
まとめて購入して正解だったと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする