HF-CYD1012SNN サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き) コクヨ 22945082

HF-CYD1012SNN サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き) コクヨ 22945082 HF-CYD1012SNN サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き) コクヨ 22945082 HF-CYD1012SNN サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き) コクヨ 22945082

サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22945082 品番HF-CYD1012SNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
材質(天板)表面材:プリント紙、ポリウレタン塗装、芯材:MDF、(脚・フレーム)スチール、粉体塗装 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)1040 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1040×700 耐荷重N(kgf)等分布/500(51) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1040×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため確認させて頂く場合がございます。※お届け時に配達員が組み立てさせて頂きます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お届け商品を設置するところまでの経路、設置場所は納品日までにお客様にて確保をお願い致します。また、お客様が置かれているものを移動するなどの作業はご対応しておりません。引き取りは対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする