キーボックス KEYSYS シリンダータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22945168 品番 KFB-L16
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。

収納本数(本)16 付属品キーホルダー型名札(ナフ-S230B・R)各8個、木ネジ4本、鍵2本 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP ホルダー数16 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×89×310 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×89×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22945177
2017-05-07
用途:
管理物件のマスター管理
不動産業

かなりの数量を使用している中で堅牢感は値段が値段だけにそれ相応に感じます。欲を言えば、鍵が開錠時でも鍵自体が取り外せると書庫等に収納し易い(開錠したまま書庫に入れるとキーが邪魔になる)付属のキータグの形状がいまいちで普段使用時に使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする