曜日別特売
KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186

KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186
KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186
KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186
KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186
KFB-L48 キーボックス KEYSYS シリンダータイプ コクヨ 22945186

キーボックス KEYSYS シリンダータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納本数(本)48
ホルダー数48
内容量1台注文コード22945186品番KFB-L48
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。

収納本数(本)48付属品キーホルダー型名札(ナフ-S230B・M・R・Y)各12個、木ネジ4本、鍵2本材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PPホルダー数48外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×124×310施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×124×310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945177
2017-05-07
用途: 管理物件のマスター管理
不動産業

かなりの数量を使用している中で堅牢感は値段が値段だけにそれ相応に感じます。欲を言えば、鍵が開錠時でも鍵自体が取り外せると書庫等に収納し易い(開錠したまま書庫に入れるとキーが邪魔になる)付属のキータグの形状がいまいちで普段使用時に使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする