キーボックス KEYSYS テンキータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22945204 品番 KFB-TL32
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。

収納本数(本)32 用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 付属品キーホルダー型名札(ナフ-S230B・M・R・Y)各8個、木ネジ4本、鍵2本 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) ホルダー数32 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×89×310 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×89×310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22945204
2020-07-19
用途:
部署内のカギ管理に
医療・福祉・介護関連業

USBメモリも一緒に保管しています。オートロックなので便利です。

対象商品:
22945204
2020-03-07
用途:
事務所内でカギの収納に使用
カワノ自動車 様

カギの取り出しもしやすく、ボックスもちょうどよい大きさなので設置しやすいです。

対象商品:
22945213
2017-10-20
用途:
日常的な鍵の保管
その他業種

壁に固定して毎日使用しています。使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする