ラギオール アン オブラック
ラギオール アン オブラック テーブルフォーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22946245
品番
5161
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
贅沢な素材を使用したオールハンドメイドカトラリー。
高級感に溢れ、切れ味も抜群の最高レベルのカトラリー。
材質
ステンレス
全長(mm)
215
仕様
食器洗濯機使用可能
種別
テーブルフォーク
寸法(mm)
215×20×17
食器の種類
洋食器