prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。