電源(V)単相200
電流(A)3.7
質量(kg)1.9
コード長さ(m)3心・2.5
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)720
回転数(min-1[r.p.m])9000
最大出力(W)960
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
本体寸法(全長×高さ)(mm)307×71(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)
電圧×電流(VA)100