スマートラック

(38件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22950682 品番 NSTR124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。

耐荷重(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×300×600 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)300 間口(mm)450 棚段数3 総耐荷重(kg)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
白黒とカラーのレーザープリンターの置き台

ブラザーのカラーレーザープリンターHL-L3230CDWを最上段に,中段に白黒レーザープリンターHL-L2375DW,下段にはA4の用紙とトナーを置くことができました。スチール製なので丈夫で安心です。組み立て式ですが,20分で説明書どおり組みあがりました。良品です。

2025-11-18
用途:
整理整頓で

思った以上に軽く、設置しやすかった。軽いからといって強度的に問題がある訳ではなく強度もしっかりしています。

2025-05-14
用途:
ネットワーク機器のラックとして

VPNやその他のセキュアデバイスなどを設置するための簡易ラックに使用。
1段おきに棚板追加でデバイスを6段+天板上に配置可能。
天板・底板のみ補強材が入るが、中間棚板には有効ネジ穴が4か所しか使用できないので、重量物を置けるのは天板・底板のみ。
工具は付属してくるが、対辺10のソケットレンチ+エクステンションバーがあると組立しやすい。
足底は金属板を挟むタイプなので、畳・合板フローリングに使う場合は、傷防止にゴム板などを更に敷くと良い。
構造柱に段設定できる穴がアングル材の片面のみに設定されており、もう片面には天板・底板用補強金具用の穴しか開口していない。マグネット吸着の電源タップを取り付けるのに便利。
根元角ボルトをしっかり長孔に嵌め込んでフランジナットを締めて組立。
最終的には、DCアダプタ層・VPN・セキュアデバイス×2・スイッチングHUB・天板(フリー)の6層格納にする予定です。

2024-10-17
用途:
機械の設置台
神山だんご 様 (飲食業)

サイズがぴったりだったので、機械の台として十分でした。
機械を乗せて設置してみたら、見栄えもよく満足しています。!(^^)!

2024-10-15
用途:
みかん梱包ラインの秤台
卸売・小売業

みかんを箱詰めするラインの、秤を置く台として購入しました。
組み立ては女一人でできました。
しっかりとした造りで長く使えそうでおおむね満足していますが、1点だけ。
高さが600mmのものを購入しましたが、組み立ててみたら582mmでした。
組み立て方を間違えたかな?とも思い確認しましたがそうでもないようで、国内メーカーのもので2cm近くの誤差にはすこし驚きました。
今回使う場所では、もともと高さを調整して使おうと考えておりましたのでそこまで問題はないですが、まぁまぁ誤差があるものとして考えたほうがいい品なのかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
22951967
2024-08-08
用途:
整理棚として使用
サービス業

サイズもピッタリ 写真で、拝見したイメージどおりでした。棚の位置も 移動できて シンプルで、使いやすそう。早速 棚の枚数を増やす為 棚板を追加注文したい。

対象商品:
22950786
2024-07-20
用途:
物置棚
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立てに1時間程度要した。
商品自体は頑丈で、寸法も思ったところへちゃんと設置できた。

対象商品:
22951084
2024-01-30
用途:
オペレーターの袖机隣に端末置き
サービス業

しっかりした作りで、安定しています。
棚板厚みを考慮した取付け金具がよくできています。
塗装も綺麗です。
足の設置面金具の省略と、少し、組み立てボルトの数が少ないと、より組み立てやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする