※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチアップペイント

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15mL) 注文コード 22964192 品番 08C90-HACT01ZC
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。

ブラック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22964183
2021-12-03
用途:
塗装の補修時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの白の原付に使用してます。手軽に仕えて便利です。どうしても若干色が合わないのはご愛嬌ですね。

対象商品:
22964174
2021-12-11
用途:
NSR250Rの塗装はげのリペアに使用
医療・福祉・介護関連業

純正品がなかなかなくて今まで社外品を使用していましたが、色ムラが純正品の方がマシでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22964174
2021-07-20
用途:
塗装の補修
製造業

さすが純正なので、なんの問題もありませんでした。きれいにできました。

対象商品:
22964174
2020-02-16
用途:
タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが純正しっかり色が合いました。それから量もイージーリペアより少しだけ多いです。

対象商品:
22964174
2019-01-30
用途:
オフロードバイク

タンクに傷が。。。
オフロードバイクなので少々の傷は勲章と思っていますが、さすがに錆びられると困るので。
当たり前といえば当たり前ですが、本当に同じ色でした。目立たずさび止めできてます。

対象商品:
38575196
2016-01-29
用途:
バイクのタッチアップ塗装など本体の塗装等
便利屋ショップ新谷 様

純正品となんら違い無いように思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする