MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7.5m)
チューブ内径(Φmm)
7.9
注文コード
22965468
品番
06440-18
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間)
経年変化がなく酸化に耐性
透明で流れが見える
広範な耐化学薬品性
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
チューブ内径(Φmm)
7.9
色
無色透明
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格
USP Class Y、FDA21 CFR 175.300
温度範囲(℃)
-50〜74
注意
※可塑剤の浸出可能性あり。