MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7.5m)
チューブ内径(Φmm)
7.9
注文コード
22966624
品番
06508-35
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい
チューブ内径(Φmm)
7.9
色
ベージュ
仕様
熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格
USP Class Y、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)
-59〜132
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。