プロホルツ シャシーブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード22967638 品番MH41102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。

タイプスプレー 乾燥時間(分)20〜30 成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
車の足回りの錆付きに使用しました。
株式会社匠エンジニアリング 様

車の足回りの錆付きに使用しました。
錆を落としたままでは、又錆びるため、この商品をぬりました。
塗装後もきれいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする