曜日別特売
MH118 バンパーパテ ブラック 武蔵ホルト 22967972

バンパーパテ ブラック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20g×2本)注文コード22967972品番MH118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。

種別バンパーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量44mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 修理

ブラックのパテを探していてこちらの商品に辿り着きました。使用には特に問題ありません。乾燥にもあまり時間を要せず強度も十分だと思います。

対象商品 : 22967972
2023-04-20
用途: バンパー修理含むゴム樹脂類の補修
製造業

一液チューブのものでもいいかと思いましたが2液混合タイプの方が保管して長く使用できるのでこちらのものにしました。少し価格高いかなと思いますが使いやすいと思います。

対象商品 : 22967972
2020-05-05
用途: 自家用車のバンパー補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

伸びや成型性が高いため作業性が良く、値段も手ごろなので気に入りました。

2018-12-10
用途: PP素材部品の補修
その他業種

PP専用品とは言え密着性や硬化してからの切削性も良く、また、適度な柔軟性もあるため多少の曲げにも剥がれることはないので大満足です。
必要時には再購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22967972
2019-02-07
用途: ダッシュボードの亀裂修理
サービス業

粘度が低く、混ぜ易いです。
乾燥時の肉やせがもう少し少なくなると
さらに良い製品になると思います。

対象商品 : 22967972
2017-02-14
用途: 擦り傷の補修
豆っ珈

作業性が良く仕上がりが良い。価格がもっと安ければ尚良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする