曜日別特売
MH135 ウスヅケパテ 武蔵ホルト 22968006

ウスヅケパテ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本(40g)注文コード22968006品番MH135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。

ホワイトセット内容カラーパテ40g、ヘラ種別浅いキズ用パテ適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ研磨可能時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、他社の2,3000円ほどのパテを使用していましたが、今回物は試しとこちらを購入。
個人的な感想ですが、パテ自体が柔らかいので塗りやすい。
値段が半分以下なので、次回からはこちらを使用します。

2025-06-25
用途: 塗装作業時

乾きも早く、とても扱いやすいパテです。
小さな傷はこれで十分でした。

対象商品 : 22968006
2020-04-20
用途: アルミダイキャストの段差埋め

歯磨き粉程度の柔らかさで伸びがよく、気泡が入りにくく塗布しやすい。
乾きはじめは早く、薄塗部分はすぐに乾き始める。
乾燥後厚み方向に50%以上痩せるがひび割れはできない。
1mm以上の厚塗りも可能だが、痩せるため複数回の塗り込みが必要。
乾燥はシンナー臭がなくなるまで行わないと、塗装した時に色合いが変わります。
プライマー等の下塗りをお勧めします。

対象商品 : 22968015
2020-07-14
用途: パテのピンホール埋めに使用

薄付けパテはやせるのが当たり前。
大切なのはピンホール埋めに適しているかどうか。
問題ない商品でした。

対象商品 : 22968006
2019-08-27
用途: レストア作業
自動車・二輪車・自転車関連業

極々浅いキズやピンホールを埋める為にヘラでしごく様に使いました。厚くついてしまった所は硬化せずに塗膜を侵してしまう場合があります。薄く手早く使用した方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22967997
2019-03-30
用途: 傷の修理
株式会社エアーテックス

伸びもよく早く乾燥してくれるので作業も短縮できて重宝しています。

対象商品 : 22968006
2018-03-15
用途: あまり埋まらない
自動車・二輪車・自転車関連業

真っ白なパテがいいので、いつもは違うメーカーを使っていたのですが、こちらは少しねずみ色に近い感じでした。キズを埋めたら、かなり凹むタイプなので、あまり深いキズは無理なようです。ほんとに表面が少し跡があるかな?くらいのキズはokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする