CDM2B32-106Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106Z SMC 22974219

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-106Z

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22974219
品番
CDM2B32-106Z
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
106
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする