アスマン通風乾湿計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22977325 品番080310-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。
・電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
・一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7m/sの下での測定となります。
・現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。
・気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。
・長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。

駆動方式ゼンマイ式セット 質量(kg)約1.0(本体) 寸法(mm)Φ90×400(本体) 目盛(℃)-30〜50(最小目盛0.2) セット内容本体、スポイト、三脚、計算尺(RHG-1用)、吊金具、格納箱 温度計の種類乾湿計 設置方式スタンド式
注意
※気象庁検定付については別途お問い合わせください。温度計のトレーサビリティ取得が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする