アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22977343 品番080310-06
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。

セット内容本体、単1乾電池×2本、湿球布×20本、給水ボトル×1個、給水ポット×1個、ACアダプター×1個、RHG専用計算尺×1個、温度計成績表×1、セット用格納箱×1、三脚×1、吊金具×1 質量(kg)約0.74(本体) 電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450(本体) 目盛(℃)0〜50(最小目盛0.2℃) 設置方式スタンド式 駆動方式電動式セット(検定なし) 温度計の種類乾湿計
注意
※温度計のトレーサビリティが可能です(別途費用)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする