SIBATA(柴田科学)
共栓比色管 濁度測定用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22977517
品番
080520-068
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
用途
濁度測定用
容量(mL)
100
内径(Φmm)
20.6
目盛(mL)
10、25、50、100
外径(Φmm)
24
高さH(mm)
370
摺合せ
19