パーティクルカウンター 804型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22979504 品番080040-804
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。

付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル 仕様濃度範囲:0〜3000000個/立方フィート トラスコ品番799-5661 型式804型 測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 質量(g)約790 電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz) 表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159 測定時間3〜60秒まで1秒間隔で設定可能 測定回数1回、連続(ホールド機能あり) 連続使用時間(時間)約8 外部出力USB 吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min) 測定モード個数濃度設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする