※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-150JZ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23000907
品番
CDM2D32-150JZ-XC27
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード