KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)の 電気測定
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)の テスタ(マルチメータ)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23001406
品番
U1242B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
198×96×57
質量(g)
545
電源
単四乾電池
付属品
校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示
10000カウント
対応
Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲
‐20〜55℃、0〜80%
過電圧保護
(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命
約400時間
校正証明書
付き
注意
※個人宅配送不可※無線接続するにはU1177A赤外線Bluetoothアダプタが別途必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200