デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23001467 品番U1253B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.5×94.4×59 質量(g)527 電源充電式ニッケル電池 付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20〜55℃、0〜80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約8 校正証明書付き
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23001467
2021-02-04
用途:
装置のメンテナンス時
教育・研究機関

OLEDは様々な環境光のもとで見やすいです。機能と重さのバランスも良いと思います。ただ、OLEDは寿命が短いのが欠点です。キーサイトはOLEDを部品として販売してくれないので、表示されなくなったら事実上買い替えになります。表示モジュールの交換はヒューズ交換ができるなら可能なレベルなのでこの点が最大の欠点だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする