※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32R
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23003463
品番
CDM2D32R-25AZ
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード