※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D40-150JZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23003926
品番
CDM2D40-150JZ-W
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード