曜日別特売
SA-12VDS 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング 23006209

SA-12VDS 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング 23006209
SA-12VDS 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング 23006209
SA-12VDS 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング 23006209

小型電圧計付サージアブソーバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23006209品番SA-12VDS
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。
エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。
作業安全性と効率性を同時に実現しました。

長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12

商品説明動画

SA-12VDS製品回転動画
製品特徴
この動画は、1が参考にしています。
使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: バッテリ交換orジャンピング
自動車・二輪車・自転車関連業

過去にナビが故障したことがあるので、クレーム防止等に。
バックアップ電源と併用するとミスを防げます。ショートにはご注意を。

対象商品 : 23006209
2020-03-03
用途: ロードサービス

小型で電圧計付で作業効率が良く助かります。これで24V対応ならベストなのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする