ハイエースの空きスペースにピッタリはまり、
スッキリしました。
訳あってジムニー(JB23)のシガーソケットを外してました。
今さら付けるのも芸がないんで折角ですからコチラの商品を装着してみました。
灰皿を取っ払って空いたスペースにETCと一緒に埋め込んでみました。
配線は簡単なんで多少、DIYの心得があれば装着できます。
イグニッションON通電で青色LEDが光ってUSBを差し込むと赤色LEDが光るので
ビジュアル的にもグレードアップ感が増し、実際便利なので満足です。
指定車種以外への取付なので、やってみようって方は自己責任は言うまでもありません。
かなりコスパ良しです。ちょとした取り付けが出来る人なら1時間くらいで取り付け完了する。アクセサリー電源は、ヒューズボックスからの取り出しユニットを使えば問題無し、メーカーさんに問い合わせたところ、取り出しユニットのヒューズは、ワンランク低いアンペアがオススメらしい。メーカーさんが快く教えてくれた。
USBポートがない車両なんで純正風になりました、充電中色が変わるのでわかりやすい
ダイハツ車に取り付けましたが、取り付け枠の上下に隙間が出来てしまいサイズが合いませんでした。左右はサイズが合っていたので取り付けは出来ました。仕様で充電率95%以上で赤から青に色が切り替わると書いてあったが一度もなった事がない
ムーヴキャンバスのメクラ蓋に取付。何の違和感もなく純正のようにインストール出来ました。おすすです。