※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20V
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
10
41
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23009447
品番
CDM2E20V-75AZ
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード