※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-50Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23025249
品番
CDM2F20-50Z-XC8A
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
50
CADデータダウンロード