※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HBZ20
CDM2HBZ20-75Z-A93L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
75
¥9,598
100
¥10,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23037763
品番
CDM2HBZ20-75Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード