※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HBZ25
CDM2HBZ25-400Z
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
125
¥6,298
225
¥17,980
400
¥8,898
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23037797
品番
CDM2HBZ25-400Z
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード