※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-75Z
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0〜25
注文コード
23043878
品番
CDM2L20-75Z-XC8A
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類・形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0〜25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード