※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-110Z
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23049785
品番
CDM2L32-110Z-XC8B
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード