AIMY(トムス)
AIMY(トムス)の エプロン
AIMY(トムス)の 胸当て
BAPベーシックエプロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23056118
品番
00120-BAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
品よくニーズを満たした定番エプロン。
色
ブルー
サイズ
F
素材
20番カツラギ 綿100%
身幅(cm)
62
色番
030
前中心丈(cm)
80
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W16×H19