00120-BAP BAPベーシックエプロン AIMY(トムス) 23056136

BAPベーシックエプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23056136 品番00120-BAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

品よくニーズを満たした定番エプロン。

アイボリー サイズF 素材20番カツラギ 綿100% 身幅(cm)62 色番073 前中心丈(cm)80 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W16×H19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23056145
2021-05-15
用途:
ゴールドイエローの認識が黄色と思って購入しましたが、
農・林・水産業

実際は濃いオレンジ色でした。
もう少し高い黄色が希望でした。
ネットで色まで確認する難しさ体験しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする