Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 長袖
5.6オンス RLS ラグラン長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23057012
品番
00139-RLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツデザインをデイリーカジュアルに。
サイズ
L
色
ホワイト×レッド
裄丈(cm)
85
素材
190g/m
2
(5.6oz) 17/-天竺、綿100%
身幅(cm)
55
色番
710
身丈(cm)
74