※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2UZ40
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
F79W(XC13)
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23064878
品番
CDM2UZ40-100AZ-NW-F79W-XC13A
参考基準価格(税別)
¥26,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
F79W(XC13)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
CADデータダウンロード