00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 23073252

8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 素材285g/m2(8.4oz) 裏毛、綿100% 注文コード23073252 品番00216-MLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はサイズ・素材・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る

Wフードにハトメ付きが特徴のサイズ展開豊富なフーデッドライトパーカー

ブラウン サイズM 身長(cm)170 肩幅(cm)44 袖丈(cm)62 素材285g/m2(8.4oz) 裏毛、綿100% 身幅(cm)50 色番148 身丈(cm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23072902
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
23072805
2018-06-02
用途:
普段使いの防寒
メイユウ産業株式会社 様

春秋のちょっとした寒さを感じる時の防寒にはちょうどいい生地の厚さ。
合繊なので肌触りはあまりよくありません。リラックスするためではなくて、作業服の上に着る現場で使う感じです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする