※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
23073418
品番
CM2BZ20-20Z-XB9
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・ロッド先端ねじ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード