※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端ねじ・材質
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
23075405
品番
CM2B20-42Z
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
42
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード