※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-250Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23076674
品番
CM2B25-250Z-XC25
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード