CM2F40-10Z-XC9A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40 SMC 23089265

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッションなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23089265
品番
CM2F40-10Z-XC9A
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
ストローク(mm)
10
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする