CM2F40-150Z-XC8B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40 SMC 23089299

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40CM2F40-150Z-XC8B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッションなど25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23089299
品番
CM2F40-150Z-XC8B
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
ストローク(mm)
150
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする