※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40
CM2F40-30Z-XC8A
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23089353
品番
CM2F40-30Z-XC8A
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
ストローク(mm)
30
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード