※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F40
CM2F40-700AZ-XB6
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23089439
品番
CM2F40-700AZ-XB6
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード